アイスノンソフト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09494904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。

使用方法
冷凍庫に水平に置き、8時間以上冷却してから使用してください。
タオルを巻いて使用してください。
サイズ(mm)305×190×30 保冷時間(時間)8〜10(使用状況により異なります。) 用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。 成分水、不凍液、ゲル化剤、防腐剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09494904 - 21446305 - アイスノンソフト 白元 アイスノンソフト 白元 1個 1,190 税込1,309 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
就寝時
不動産業

長年に使ってきたアイス枕の外袋が劣化して所々小さな亀裂が入って中の冷却ジェルが滲み出し緊急に買い替えを迫られておりました。アイス枕も各社から色々なものが販売されており、どれにしようか迷いましたが、冷たさが10時間以上長持ちすることと3層構造になっていて柔らかなフィット感があることの2点が決め手となり、「白元アースのアイスノンソフト」を購入することにしました。使い始めて10日ほど経ちますが、商品説明どおりの使い心地で寝苦しい夏の睡眠を快適にしてくれています。購入は大正解でした。

対象商品:
21446305
2024-09-09
用途:
熱中症対策で準備
製造業

幸いまだ使用する事が無くて
良かったです。
常に冷蔵庫に入っています。

対象商品:
09494904
2022-09-07
用途:
発熱時

こういうご時世なので、熱発対応として。持続時間と冷却に要する時間を考えて2本セットで回す想定。凍らせてもガリガリにはなりにくそうなので、期待しています。

2008-06-30
用途:
首、頭の冷却

昔ながらの工場なので、とても暑い!
夏でも、長袖・長ズボンに手甲・脚絆着用。
近くで、モーターが熱を発散するので、
気温が何度なのか、知りたくないほど暑い。
倒れるほど暑い作業場なので、
お昼休みのクールダウンに、
最近は、アイスノンを使っています。
とても、気持ちいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする