ポスター用スタンド看板 パンフレットケース付 A3縦縦ロウ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 (フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明 注文コード09495405 品番PSSKP-A3TTLKB
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ポスターと一緒にパンフレットを置けるスタイル

材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mm 質量(kg)5.7 (フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明 サイズポスター:A3 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上 使用場所屋内専用 材質(レール)レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック) 材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。 取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)297×841 面板寸法(W×H)(mm)W370×H910(A3縦縦/A1縦半分対応)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。屋内用、屋外用ケースには互換性があります。※個人宅への配送はできません。
※パンフレットケース3ヶ付(フタ無)
※屋内用、屋外用ケースには互換性があります。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする