材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、ケース部/塩ビ/厚1.5mm質量(kg)5.7色(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明サイズポスター:A3材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミ押出し材/アルマイト仕上、背面レール部/アルミ押出材(ブラック)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 ※シルバー/ゴールドから選べます。取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)297×841面板寸法(W×H)(mm)W370×H910(A3縦縦/A1縦半分対応)