CLK-Z35F1 クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ 09495954

クリーンロッカー(配送・組立サービス付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×490×1635
内容量1台注文コード09495954品番CLK-Z35F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100

清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。

付属品トレー(大1個)、雑巾掛け金具(3個)、フック(6個)、モップ掛け金具(6個)付き材質鋼板(メラミン焼付塗装)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×490×1635ナチュラルグレー棚板調整ピッチ(mm)24外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09495954CLK-Z35F140373855CLK-Z35F1CLK-Z35F1 クリーンロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ 40373855クリーンロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40373855
2015-12-28
用途: 自治会館で使用

商品自体と配達員の方の対応は良かったのですが、モノタロウさんと運送会社との連絡がうまくいっていなかったようで、打ち合わせをしていたのにもかかわらず、予定日以外の日に突然持って来られびっくりしました。もう少し連絡を綿密にされては如何かと…

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする