保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 付属品(棚板)2、錠・ラッチ付、鍵 注文コード09496121 品番S-170F1NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。

仕様
●【つくる時】再生材料(オプション除く)【つかう時】VOC対策/部材交換【すてる時】リサイクル
種類片開き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(扉)440×352×730 用途書類の保管 付属品(棚板)2、錠・ラッチ付、鍵 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS 棚板寸法(mm)490×317
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09496121 S-170F1NN 40373943 S-170F1NN 保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。地域運賃と販売価格が変更しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40373943
2024-06-05
用途:
薬品等の保管庫
建設業・工事業

鍵がついていてサイズ感も丁度良く、とても使いやすい

対象商品:
60662735
2019-07-10
用途:
書類管理用
サービス業

作りはしっかりしていて安心感があります。
印鑑等も管理したいため鍵のかかる引き出し内蔵のタイプを選びました。

狭小の事務所では幅や奥行を要する書棚が使えないため、このサイズのものは助かります。
一方で天井高はありますし、積み重ねできないモデルですので、もう少し高さがあってもいいと思います。
A4リングファイルが少なくとも2段入れられる高さが理想です。

対象商品:
40373943
2018-06-28
用途:
書類収納
有限会社田中鉄工所 様 (製造業)

いろいろなメーカー、値段があり迷いましたが、さすがコクヨ、しっかりしていて使いやすく。この商品を買って正解でした。

対象商品:
40373943
2014-07-01
用途:
薬品の保管庫

他のサイトよりも安かったので購入しました。
コクヨの製品ですし、しっかりしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする