RS PRO アルミテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テープの種類 = アルミテープmmフォイルの厚さ = 0.05mm幅 = 50mm長さ = 50m接着強度 = 3.8 N/cm接着材料 = アルミホイル最高温度抵抗 = +110℃最低温度抵抗 = -20℃ 注文コード09496220 品番146-8963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。
簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。
テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。
裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。
この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。
このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。
Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。
また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。
特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
テープの種類 = アルミテープmm
フォイルの厚さ = 0.05mm
幅 = 50mm
長さ = 50m
接着強度 = 3.8 N/cm
接着材料 = アルミホイル
最高温度抵抗 = +110℃
最低温度抵抗 = -20℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする