自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496247 品番146-8999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。
強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。
このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。
推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。
これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。
特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128

仕様
幅 = 50mm
長さ = 10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする