自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 10m 厚さ1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496281 品番146-9002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。
簡単に剥がせる裏紙が付いています。
他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。
このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。
推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。
これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。
特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業

仕様
バックの材質 = ゴム
幅 = 38mm
長さ = 10m
厚さ = 1mm
色 = 黒
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -30℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする