SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356

SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356
SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356
SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356
SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356
SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356
SDP-600RD ラジアルボール盤 SK11 09496356

ラジアルボール盤

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード09496356品番SDP-600RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。

スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09496356
2014-11-25
用途: 金属等への穴あけ

しっかりした作りで長く使えそうです。難を言えばワークテーブルの上下スライドの取付部分だけがチャチなので、将来調子が悪くなるとすればこの部分かなと思います。ベルトが緩めだったので張り直しをしましたが、テンション調整ボルトの機構もほとんど意味がないようです。値段の割にはお買い得と思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17
質問:
ラジアルボール盤に、どれくらいの深さまで穴をあけることができますか?
回答:
75mmまで可能となります。
2011-10-31

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする