常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 ロウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:B1
材質
フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボード
材質(フレーム)
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)
注文コード
09496419
品番
PGSK-B1LRS
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質
フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋内用:ハードボード
サイズ
ポスター:B1
パネルサイズ(mm)
W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
材質(フレーム)
アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
パネル
ポスターグリップ(シルバー)
ポスター寸法(mm)
728×1030
面板有効寸法(mm)
W715×H1017
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
※ウエイトアームは取付けできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった