ポスターグリップスタンド看板 屋外用 ロウ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズポスター:B1 材質フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋外用:アルミ複合板(白) 材質(フレーム)アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー) 注文コード09496437 品番PGSK-B1LKS-G
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド

材質フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背面板/屋外用:アルミ複合板(白) サイズポスター:B1 パネルサイズ(mm)W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32 材質(フレーム)アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) パネルポスターグリップ(シルバー) ポスター寸法(mm)728×1030 面板有効寸法(mm)W715×H1017
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。※個人宅への配送はできません。
※防水パックシート付ではありません。
※ウエイトアームは取付けできません。
※この商品は、日本国内で生産されております。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする