電動糸鋸刃

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) ピッチ(mm)4 山数- 注文コード09496453 品番No.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はピッチ・山数・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

折れにくい。
360°刃がついているので、縦・横・曲線切りがスムーズに行えます。

種別プラスチック、木工、ゴム用 幅(mm)- 刃数150 厚さ(mm)- 全長(mm)150 ピッチ(mm)4 山数- 刃径(Φmm)0.8 材質バネ鋼 切断対象プラスチック、木工、ゴム
注意
※ピンタイプでは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09496417
2022-09-14
用途:
小さめのベニヤ板(4o)のカットに使用
教育・研究機関

電動のこぎりの替え刃自体を扱っているところが見つからず助かります。
学校で使用しているので無理な使い方をする事があり折れるので、、、他に買えるところがないです。

2人が参考にしています
対象商品:
09496401
2022-06-21
用途:
木工作品の切断
一関第一高等学校附属中学校 様 (教育・研究機関)

折れやすいので、もう少し多量に入った商品はないか検索中です。

対象商品:
09496401
2021-02-04
用途:
材料加工
自動車・二輪車・自転車関連業

マキタSJ700(旭工機)で使用。汎用替刃を購入するときは端部形状と長さで選ぶが、長さを明記していないものがあって困る。この製品は長さ150ミリと明記してあり、助かる。木材25ミリ、アルミ6ミリ、ポリエチレン20ミリ等の切断に使用しているが、この刃は多用途なので交換せずに済むのが便利。特にポリエチレン厚板は、細い刃だと切断時に材料が溶け、切断直後に切断面がくっついてしまって困ることがあるが、この刃は厚み0.56ミリ、幅1.8ミリあるためそのようなことがない。刃幅が広いのでクイックなコーナリングが苦手だが、ゆったりしたコーナリングや直線には使いやすい。

対象商品:
09496401
2020-07-13
用途:
アルミ板の切断

アルミ板の切断に使ってますが,切れ味の良いものがなかなか見つからず困っていました。この刃はとてもよく切れます。充分満足です

対象商品:
09496374
2019-11-29
用途:
木工製作
ET.FACTORY 様 (建設業・工事業)

切れ味もよくきれいに切れました。また購入したいと思います。

対象商品:
09496417
2019-11-18
用途:
木材の細やかな削り出しに使っています。
大華商事有限会社 様 (サービス業)

まだ使ったばかりですが、とても作業が楽に行えます。

対象商品:
09496401
2019-03-27
用途:
木材加工
電気・ガス・熱供給・水道業

糸鋸にて木材切断に使用
切れ味も良く、使いやすいと思う

対象商品:
09496374
2018-04-20
用途:
弓のこに取り付けて、鉄、非鉄の板材のくり抜き切断に使用、刃数ら122と細かいので引っかかりもなくスムースに作業ができます。

弓のこに取り付けて、鉄、非鉄の板材のくり抜き切断に使用、刃数が122と細かいので引っかかりもなくスムースに作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする