ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズポスター:B2 タイプ片面 仕様パンフレットケース4個付(フタ無) 注文コード09496866 品番PGSKP-B2KB
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズ・タイプ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

PGSKシリーズで人気の高いパンフレットケース付き
ケースは個別で取り替え可能

仕様パンフレットケース4個付(フタ無) 適合対応ウエイトアーム:SKW-A 材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード サイズポスター:B2 タイプ片面 パネルサイズ(mm)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック) 使用場所屋内専用 パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック) ポスター寸法(mm)515×728 面板有効寸法(mm)W502×H715
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする