常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ポスターグリップスタンド看板コンビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A2A1
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用/ハードボード
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
注文コード
09497137
品番
PGSKC-A2A1KS
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
1台のスタンドにパネルが2枚同時に複数のポスターを展示できる大型スタンドです。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用/ハードボード
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
サイズ
ポスター:A2A1
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター寸法(mm)
A2(420×594)、A1(594×841)
面板有効寸法(mm)
A2:W581×H407
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった