曜日別特売
12800000BL503 サンテナーB♯300 サンコー(三甲) 09497512

12800000BL503 サンテナーB♯300 サンコー(三甲) 09497512
12800000BL503 サンテナーB♯300 サンコー(三甲) 09497512
12800000BL503 サンテナーB♯300 サンコー(三甲) 09497512

サンテナーB♯300

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(3個)
内容量1箱(3個)注文コード09497512品番12800000BL503
参考基準価格(税別)¥67,740販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
容量(L)274外寸(幅×奥行×高さ)(mm)925×665×570ブルー適合カード差し/両短辺6型種別B♯300材質PE有効内寸(mm)840×575×540外寸(mm)925×665×570内寸(mm)860×595×550フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])35.0(3570)コンテナ種類メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09497512
2023-08-29
用途: ボランティアで収集しているアルミ空き缶の保管
こほり社会保険労務士事務所サービス業

軽量で扱いやすいが、衝撃に弱い。丁寧に扱わないと格子部分が割れやすく、割れた部分から空き缶がこぼれ落ちるため、都度購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする