Z-1 クリップシーラー テクノインパルス 09497537

Z-1 クリップシーラー テクノインパルス 09497537 Z-1 クリップシーラー テクノインパルス 09497537

クリップシーラー

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09497537 品番Z-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600

約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。

適合
片側厚さ0.1mmまでのフィルム
(材質)ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
電源コード(m)1.5 寸法(mm)42×225×71 電流(A)最大4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 本体質量(g)200 シール寸法(mm)2×200 ヒーター5000〜10000回 シール時間(sec)約0.5 アズワン品番6-9179-01
注意
※シールできない素材
ナイロン単体、ポリエステル単体、アルミ箔、紙単体など、ポリエチレンでラミネートされていないもの。
シールする厚さが合計で0.2mmを超える場合。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09497537 Z-1 84917157 Z-1 クリップシーラー テクノインパルス クリップシーラー テクノインパルス 1台 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09497537
2018-06-08
用途:
野菜の袋の封に使用
ヴァンソート・ジャパン 様 (サービス業)

薄い袋にも問題なく使用しています。プラスチック容器の封には、別の器具を使っています。

対象商品:
09497537
2018-03-16
用途:
野菜の包装
農・林・水産業

葉物野菜のFG袋の包装に使用しています。大変便利です。もっと大きな袋を包装することが出来れば尚、可

対象商品:
09497537
2018-02-10
用途:
金属部品の梱包
株式会社NEXT 様

商品自体は良いと思いますが両側に付いているリング状のスプリング?がすぐに折れてしまうので部品を単体購入できると良いと思います。

交換用ヒーターやテープよりもこのリングを購入できるようにして欲しい

本体は壊れていないのにリングが折れるだけで使えなくなり新しく本体を購入する羽目になります。
それがねらいなのかな?

対象商品:
09497537
2018-01-13
用途:
ハウスビニールの加工
○剛 様 (農・林・水産業)

作業が楽でしっかりシールできていた。ほかにも、いろいろな使い方ができると思う。

対象商品:
09497537
2017-09-03
用途:
部品の小分け出荷

機械部品をバルクで仕入れ、小分け出荷する際に使用。使用回数が月2-3回程度なので、高価なものは不要だったので、ちょうどよいシーラーが見つかってよかったです。

本商品を購入した際のオススメ機能で小分け用ビニールが表示されるかと期待していたのですが、表示されず。同時購入するつもりでしたので、別途探しましたが、どうぜなら表示させればいいのにと思います。

対象商品:
09497537
2017-09-08
用途:
シュリンクフィルム包装時に使用しています。
東京重機運輸株式会社 様

注文後翌日到着し、早速使用しました、他の方のレビュー通り簡単に溶着し大変満足しています。

対象商品:
09497537
2017-08-29
用途:
焼き菓子の小包装用
製造業

かなり扱いやすく、場所もとらないのでとても助かっています。
届いてすぐに使えるのもありがたいです。

対象商品:
09497537
2017-05-27
用途:
食品、その他袋とじ
スリメントシステム 様 (卸売・小売業)

良い商品です。しいて言えば通電時間の設定場所が少し変更しにくいです。後は寿命が長ければ言う事有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする