※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗たく槽カビキラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550g) 注文コード09498054 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合

成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、
界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用場所洗濯機 商品タイプ本体 液性アルカリ性 用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
注意
※液が目に入らないように注意。※必ず単独で使用。※酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498054
2024-08-23
用途:
洗濯機
山治製網株式会社 様

洗濯機の黒カビ、除去に使用、きれいになりま、妻に褒められました。

対象商品:
09498054
2023-12-25
用途:
洗濯槽掃除
教育・研究機関

保育園なので洗濯回数が多く、一カ月ごとに洗濯槽の掃除をしています。使いやすく、お値段も手頃で助かっています

対象商品:
09498054
2023-06-23
用途:
洗濯機用
株式会社戸上電機製作所 様

古い洗濯機なので、なるべく綺麗に使用するために購入。
こちらを使用するようになってから、洗濯機が綺麗になって良いと思います。

対象商品:
09498054
2022-05-08
用途:
洗濯層のカビ取り

長年のカビを落とすのは難しいと思いますが、あきらめないで定期的に続けようと思います。
価格は妥当だと思います。

対象商品:
09498054
2021-11-23
用途:
定期的な掃除
サービス業

まず臭いがすっきりなくなりました。類似品でこれまで色々試してきましたが、これが一番気に入っています。

対象商品:
09498054
2020-08-07
用途:
洗濯機のカビ落としに使用している。
その他業種

初めて使用しました。初めてなので、2袋つかいました。2時間の漬け込み洗いを2回実施してみた。その後は標準コースを1回行いました。それから洗濯物を入れて標準コースで実施した。2回目までは、細かい黒カビが洗濯物にふちゃくした。以降は無くなり1.5か月経過するも、黒カビの付着はみられない。2か月ごとに使用しようと考えている。

2人が参考にしています
対象商品:
09498054
2017-04-27
用途:
くりーにんぐ
有限会社立森工作所 様 (製造業)

そのものずばりです。一般的な洗濯層クリーナーです。

対象商品:
09498054
2017-09-04
用途:
ワカメピロピロ撃退

誰が洗濯機にワカメをぶち込んだのかな?ハハハ!

という期間がしばし続き、
これはカビだ!と大発見しました。

酸素系とかいろいろ試しましたが、やはり台所で安定のパワーを発揮してくれてるカビキラーをここで見つけたので試してみました。
槽洗浄モードじゃないと水が槽の上辺まで来てくれないので槽洗浄モードで。
柔軟剤入れ部分は先にとってワカメは除去しておきましょう、そして一緒に回して内部から除去。
ごみ取りネット部分も最初取ってたんですが、付けておかないとワカメを集めてくれないので付けておいた方が良いと思います。

1回目カビキラー入り槽洗浄
2回目ワカメ水流し
3回目まだワカメ出てきたのでハイター入りで槽洗浄
4回目通常モードで水流し
で完全に取れました。

ネバーグッバイワカメ。

水勿体なく感じますが、その後一切選択物にワカメつかないと考えたらやった方がいいです!

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする