- カビも防げるバスクリーナー ジョンソン 09498072

カビも防げるバスクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード09498072 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

これ1本で「浴そうの汚れ落し」と「壁などのカビ防止」ができます。

用途
浴槽、床、壁、洗面器、イス、フタなどの汚れ落とし
浴室の壁、コーキング、目地、ラックなどのカビ防止
成分界面活性剤(1.6%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、キレート剤、溶剤 種別本体 液性中性 使用場所浴室 商品タイプ本体
注意
※壁などにカビが生えている場合は、カビ取り用「カビキラー」であらかじめカビを落としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする