ジョンソン
ジョンソンの 洗剤
ジョンソンの 風呂用洗剤
ジョンソンの 浴槽洗剤
カビも防げるバスクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(350mL)
注文コード
09498081
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これ1本で「浴そうの汚れ落し」と「壁などのカビ防止」ができます。
用途
浴槽、床、壁、洗面器、イス、フタなどの汚れ落とし
浴室の壁、コーキング、目地、ラックなどのカビ防止
成分
界面活性剤(1.6%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、キレート剤、溶剤
種別
詰替用
液性
中性
使用場所
浴室
注意
※壁などにカビが生えている場合は、カビ取り用「カビキラー」であらかじめカビを落としてください。