常磐精工
バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
ポスター:A4
注文コード
09498099
品番
VAMSAC-A4T
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
質量(kg)
3.2
色
シルバー
サイズ
ポスター:A4
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
281×194
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
商品説明動画
参考になった