曜日別特売
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153

VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153
VAMSAC-B4Y バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ 常磐精工 09498153

バリウスメッセージスタンド アクリルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:B4注文コード09498153品番VAMSAC-B4Y
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚質量(kg)3.7シルバーサイズポスター:B4タイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)364×257面板有効寸法(mm)348×241
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする