曜日別特売

ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09498618品番161-1955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

側面取り付けグラバドアキャッチこの側面取り付けグラバドアキャッチは、ガラス繊維強化ナイロン製で、耐久性と耐腐食性に優れています。
スプリング式のオーバーセンターアクションで、ラッチを押すと閉じ、引くと開きます。
特長と利点ドア / フレームにねじ止め又はリベット留め可能エンクロージャ内にマウントヘビーデューティキーパー押して閉じ、引いて開くセンターアクション上にスプリングロード

仕様
キャッチタイプ = グラバーキャッチ
材質 = ナイロン
寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm
位置固定穴 = 40.5mm
固定穴の距離止 = 55.0mm
長さ = 28.0mm
幅 = 13.5mm
固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする