C型フロアスタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09498869 品番 CFS-A3TW
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

じっくりと見て頂きたい告知を展示するのに最適なスタンド

材質面板/アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚 シルバー、(面板)白、(アクリル板)透明 サイズポスター:A3 タイプ片面 材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上 使用場所屋内専用 材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上 材質(パイプ)ステンパイプ ポスター寸法(mm)297×420
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内用
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
毎月のセミナーの案内の為に使用
株式会社ケアサービス伊東 様 (医療・福祉・介護関連業)

「このC型フロアスタンドを購入して本当に良かったです!まず、デザインがとてもおしゃれで、部屋の雰囲気を格上げしてくれるのが気に入っています。シンプルでありながらモダンな形状がどんなインテリアにもマッチします。

また、光の調節機能が素晴らしいです。明るさや色味を変えることができるので、読書やリラックスタイム、作業時など、シーンに合わせた使い方ができます。特に、夜の間接照明として使うと柔らかな光が心地よく、リラックスしたい時にぴったりです。

組み立てもとても簡単で、説明書が分かりやすかったため、工具をほとんど使わずに設置することができました。さらに、スタンド部分がしっかりしていて安定感があるため、倒れにくいのも安心ポイントです。

全体的に、とても満足できる商品でした!品質も良く、コスパも抜群なので、これからフロアスタンドを購入する方にぜひおすすめしたいと思います。」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする