画像準備中

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09498941 品番161-1992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

RS Pro 2スポークハンドホイールRS Pro 2スポークハンドホイールは、ガラス繊維強化テクノポリマー製の回転ハンドルを備えています。
ハンドホイールは、同じ材質でできています。
回転ハンドル2スポークハンドホイール亜鉛めっきスチール製ハブ標準穴ハンドル及びハンドホイールは、ガラス繊維強化テクノポリマー製様々なサイズを用意

仕様
タイプを処理 = 回転
スポーク = あり
ホイール径 = 126mm
取り付け穴径 = 14mm
取付穴深さ = 22mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = テクノポリマー
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする