248CF カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek 09498982

カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)125 注文コード09498982 品番248CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は先端形状・全長14種類から選べます 他の種類を見る

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。

全長(mm)125 用途非磁性を求められる精密作業 材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃)270℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09499016
2013-04-05
用途:
クリーンルームでの精密部品組み立て時に使用

このピンセットは工場内で使用認可されているもので、つかみ具合は最高です。ミクロン単位の薄いものから小ネジまでしっかりとつかめます。ただ、落とすと鋭利な先は折れやすいので落下には注意です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする