2ACF カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek 09499052

カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本全長(mm)125注文コード09499052品番2ACF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。

用途
非磁性を求められる精密作業
全長(mm)125材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499016
2013-04-05
用途: クリーンルームでの精密部品組み立て時に使用

このピンセットは工場内で使用認可されているもので、つかみ具合は最高です。ミクロン単位の薄いものから小ネジまでしっかりとつかめます。ただ、落とすと鋭利な先は折れやすいので落下には注意です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする