画像準備中

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09499336 品番161-2038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS ProソリッドハンドホイールRS Proソリッドハンドホイール(スルーハブを装備)は、フェノール樹脂製です。
打抜貫通孔を成形済みの亜鉛めっきスチール製可視ハブを備えています。
ソリッドハンドホイール スルーハブ 亜鉛めっきスチール製ハブ 可視ハブ ハンドホイールの材質: フェノール樹脂 打抜貫通孔を成形済み 様々なサイズを用意

仕様
タイプを処理 = なし
ホイール径 = 200mm
取り付け穴径 = 40mm
取付穴深さ = 21mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = フェノール樹脂
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする