画像準備中

ロックアウト RS PRO 6穴 ポリプロピレン ケーブルロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09499370 品番161-5874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゲートバルブ、電気パネル、電気ソフトウェアなどのさまざまな用途で使用される多目的ケーブルロックアウト シャックル直径最大8 mmの南京錠に対応 各デバイスに最大6個のロックアウト南京錠を装着可能 射出成形ワンピース構造の外側ボディと耐腐食性スチールインナーハスプによる長寿命 耐熱性: +65 → . 20℃スチールチェーンと同じくらい効率的でありながら、はるかに軽量で視認性に優れた、コスト効果が高く、使いやすい装置 各ロックアウト装置にインターロック / ループ付き2 mのケーブルが付属

仕様
種類 = ケーブルロック
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = ポリプロピレン
ロックシャックル最大径 = 7mm
併用可能製品 = ゲートバルブ、電気パネル、電気スイッチ
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする