画像準備中

RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09499431 品番161-8295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。
5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。
どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。
特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証

仕様
出力電圧 = 36V dc
出力電流 = 2.8A
定格電力 = 101W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 129mm
幅 = 97mm
奥行き = 30mm
効率 = 90.5%
最低温度 = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする