常磐精工
インフォメーションアクリルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
ポスター:A4
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル透明2mm厚
注文コード
09500253
品番
INFA80-A4TB
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ノンフレームでポスターが引き立つスタンド
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル透明2mm厚
ポスター寸法(mm)
210×297
質量(kg)
2.4
サイズ
ポスター:A4
材質(ポール)
ステンレス H790mm Φ19mm
材質(ベース)
ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
面板寸法(W×H)(mm)
280×370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった