曜日別特売
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454

INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454
INFA150-A3TB インフォメーションアクリルスタンド 常磐精工 09500454

インフォメーションアクリルスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:A3材質(ポール)ステンレス H840~1500mm Φ19mm/Φ16mm(スライドポール)注文コード09500454品番INFA150-A3TB
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ノンフレームでポスターが引き立つスタンド

材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル透明2mm厚ポスター寸法(mm)297×420質量(kg)3サイズポスター:A3材質(ポール)ステンレス H840~1500mm Φ19mm/Φ16mm(スライドポール)材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm使用場所屋内専用材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)面板寸法(W×H)(mm)370×490
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする