常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
フリーアングルアクリルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A4
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm+アクリル板(透明)2mm
材質(ポール)
ステンレス ♯400/Φ27.2mm
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
注文コード
09500619
品番
FAACS-A4B
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
面板が縦・横・斜め、フリーに動くサインスタンド。
規格
A4
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm+アクリル板(透明)2mm
全高(mm)
(面板縦向き)856mm
質量(kg)
3.3
色
ブラック
サイズ
ポスター:A4
材質(ポール)
ステンレス ♯400/Φ27.2mm
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
210×297
面板寸法(W×H)(mm)
280×370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません