※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPC2RN4J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 09500942 VPC2RN4J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 09500942

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード09500942 品番VPC2RN4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品はパッド径・ストローク・適合チューブ外径など35種類から選べます 他の種類を見る

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)

仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
質量(g)17 用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 材質パッドゴム材質/ニトリル 適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L1(mm)4 寸法B(mm)43.2 寸法C(mm)10.9 寸法L2(mm)17.5 寸法T(mm)4 寸法L3(mm)13 取付ねじM12 パット径(Φmm)2 寸法P(Φmm)13 ストロークS(mm)3 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)8 スプリング力(N)0.9〜1.9
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09500942 VPC2RN4J 46309656 VPC2-3RN-4J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする