曜日別特売
VPC15RN6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 09501064

VPC15RN6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 09501064
VPC15RN6J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 09501064

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
ストローク(mm)
ねじ径
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード09501064品番VPC15RN6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)

仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。質量(g)36材質パッドゴム材質/ニトリル適合チューブ外径(Φmm)6寸法L1(mm)9寸法B(mm)61.1寸法C(mm)11.7寸法L2(mm)27寸法T(mm)4寸法L3(mm)20取付ねじM14パット径(Φmm)15寸法P(Φmm)16ストロークS(mm)6対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12スプリング力(N)4.0~7.1
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする