画像準備中

RS PRO 保護メガネ 眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09501497 品番171-6806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属不使用のヒンジを採用した革新的な軽量の絶縁保護メガネは、耐久性に優れた最新のデザインで、サイドアームには2材質を採用しています。
サイドホールで通気性が向上し、優れた快適性が得られます。
防傷コーティングで耐久性が向上 超快適な柔らかいアーム先端部 100 %金属不使用 超快適なフレキシブルアーム 長時間使用できる超軽量 小売展示用に使える小売袋 自動販売機用に個別にパック

仕様
レンズ色 = クリア
スタイルの種類 = 眼鏡
取付けタイプ = コード付き耳栓
傷防止 = あり
フレーム材料 = ナイロン
通気 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする