常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
バリウススタンド看板 アルミ複合板タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
材質(フレーム)
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
注文コード
09501705
品番
VASKAP-300X600K
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビシート看板を手軽に活用
スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
質量(kg)
2.3
色
シルバー
材質(フレーム)
本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
300×600
面板寸法(W×H)(mm)
W300×H600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません