画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09501759 品番171-8310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。
ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。
キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。
最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。
特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル

仕様
ホイール径 = 125mm
許容荷重 = 230kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 155mm
ホイール幅 = 36mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 105 x 85mm
固定穴サイズ = 9mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする