常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
ブラックバリウスメッセージスタンド アルミ複合板タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A4
注文コード
09502554
品番
BVAMSAP-A4T
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
直立で見易いシンプルなスタンド。
面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂
色
ブラック
サイズ
ポスター:A4
タイプ
片面
材質(フレーム)
本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
W194×H281
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません