常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
サイズ
ポスター:A2
注文コード
09503078
品番
BVASKBB-A2K
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。
面板寸法(W×H)(mm)
A2(W420×H594)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
材質
面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚
色
ブラック
サイズ
ポスター:A2
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外
ポスター寸法(mm)
420×594
面板有効寸法(mm)
W404×H578
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった