バリウススタンド看板 ホワイトボードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズポスター:A1 材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚 材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 適合対応ウエイトアーム:SKW-A 注文コード09503245 品番VASKWB-A1YR
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズ・材質・適合など14種類から選べます 他の種類を見る

手書きできるマーカーボードが気軽に使える低価格で登場。マグネットも使えて便利です。

面板寸法(W×H)(mm)A1横(W841×H594) 適合対応ウエイトアーム:SKW-A 材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚 シルバー サイズポスター:A1 材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 ポスター寸法(mm)841×594
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※配送場所によっては、別途送料が必要になる場合がございます。
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする