RS Pro ベルト格納式スタンション RS Pro のベルト格納式スタンションポールです。
長さ 2 m のテープとブレーキが付いており、屋内外を含むさまざまな環境で使用できます。
この収納式ベルトバリアは、群衆整理バリアとして機能するため、職場でも商業環境でも人々を安全に保つために重要な役割を果たします。
バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。
安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。
RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。
メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。
特長と利点: ブレーキ付きのベルト格納式スタンションポール ベルトの色:黒と黄 スタンションポールの色:黒と黄 屋外でも屋内でも使用できます ベースを取り付け済み 複数受口付きヘッド ヘッドにはA4掲示板(別売)をセット可能 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
職場や日常生活の中で人を保護することができます。
明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。
積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。
ベルトバリア付きのこのスタンションポストは、店舗、エンターテイメントイベント、空港など、多くの施設の観衆の誘導が必要な環境に最適です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。