常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
カードケーススタンド看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:B5
注文コード
09503769
品番
CCSK-B5Y8R
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・規格
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板
面板寸法(W×H)(mm)
285×773
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm、カードケース/再生PET樹脂
色
シルバー
サイズ
ポスター:B5
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)
レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
257×182
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった