画像準備中

衝撃保護, RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09504096 品番174-5969
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

埠頭の保護その他の過酷な使用条件にお勧めのヘビーデューティゴム製バンパーです。
クラス1反射テープが付いています。
ボルト固定式で穴径は16 mmです(ボルトは別売り)。
使用温度範囲は-40 〜 +80℃です。

仕様
保護形状 = 緩衝装置
使用 = ドック
材質 = ゴム
長さ = 1000mm
色 = Black
高さ = 100 mm
幅 = 100mm
開口径 = 16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする