常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
ブラックパンフレットケーススタンド看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A2
適合
対応ウエイトアーム:両面:SKW-B
注文コード
09504575
品番
BPCSKU-A2R
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。
適合
対応ウエイトアーム:両面:SKW-B
材質
パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚
色
ブラック
サイズ
ポスター:A2
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)
レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)
420×594
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※ステイ、金具はシルバー色です。
※パンフレットケース1段に付きスライド
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった