画像準備中

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS, 鋼鉄, PVC 安全ロック錠 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09504936 品番175-1186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の強度を実現し、PVCブラックスリーブ(これにより、6 mmになります)で十分な絶縁を行っています。
ボディカラーはレッド / イエロー -13 → +194 °Fの極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。
便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。
ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。
(シャックルが開いているときの)キー保持機能。
ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。
より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディとシャックル

仕様
種類 = 安全ロック錠
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ABS, 鋼鉄, PVC
取付けポイントの最大サイズ = 60mm
ロックシャックル最大径 = 6mm
リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
シャックル長さ = 60mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする