常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の カタログスタンド
常磐精工の フロア用カタログスタンド
ケーススタンド看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(レール)
レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
注文コード
09505065
品番
CSK-450×4K
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質・適合
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
材質
面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。
色
シルバー
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)
レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※パンフレットケース1段に付きスライド
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった