常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の ポップスタンド
常磐精工の カードスタンド
カウンターアクリルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09505153
品番
CUAS-A4Y
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質
面板:背面:アクリル板透明2mm厚、前面:アクリル透明5mm厚
色
シルバー、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A4
材質(ベース)
スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上
ポスター寸法(mm)
297×210
面板寸法(W×H)(mm)
280×367
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体高さは角度によって変更※個人宅への配送はできません。
※本体高さは角度によって変更
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません