常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の ポップスタンド
常磐精工の カードスタンド
カウンターブラックスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A4
注文コード
09505169
品番
CUBS-A4T
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質
前面:アクリル透明2mm厚/面取り・研磨加工済み・角R加工、面板:背面:アルミ複合板黒3mm厚、
色
シルバー、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A4
材質(ベース)
スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上
ポスター寸法(mm)
210×297
面板寸法(W×H)(mm)
280×370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体高さは角度によって変更※個人宅への配送はできません。
※本体高さは角度によって変更
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません