カウンターホワイトスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズポスター:A4 注文コード09505205 品番CUWS-A4T
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。

材質前面:アクリル透明2mm厚/面取り・研磨加工済み・角R加工、面板:背面:アルミ複合板白3mm厚、 シルバー、(アクリル板)透明 サイズポスター:A4 材質(ベース)スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上 ポスター寸法(mm)210×297 面板寸法(W×H)(mm)280×370
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体高さは角度によって変更※個人宅への配送はできません。
※本体高さは角度によって変更
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする