曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(20m)注文コード09505207品番175-2586
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

スチールワイヤインサート付き難燃性黒色ゴム。
シート素材のエッジを保護し、振動によるノイズと摩耗を軽減します。
使用温度範囲: -40 → +120 ° C

仕様
長さ = 20m
幅 = 11mm
高さ = 15 mm
材質 = EPDM
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする